SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSESB093F2CU0 CONNEXIUM BASIC MANAGED SWITCH 6TX/3FX-M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Altri
Tipo di accessorio meccanico - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3595864115443
Codice prodotto
SNRTCSESB093F2CU0
Cod. produttore
TCSESB093F2CU0
Produttore
SNR
Tipo di accessorio elettrico:
Altri
Tipo di accessorio meccanico:
Altri
Questo prodotto fa parte della gamma Modicon Networking, un'offerta di switch gestiti Modicon Basic. Questo dispositivo è dotato del protocollo Ethernet TCP/IP. È dotato di 6 porte di trasmissione per cavi in rame e 3 porte per fibra ottica in modalità multipla. Fornisce una connettività semplice e complessa per più dispositivi Ethernet. Questo prodotto funziona ad un consumo di 9W e ad una tensione nominale da 12V a 24V DC. È dotato di un connettore rimovibile a 6 vie (alimentazione) per il collegamentoelettrico Le sue dimensioni sono 74 mm (larghezza) x 131 mm (altezza) x 111 mm (profondità) e pesa 0,41 kg. Dispone di connettori schermati adatti a reti o sistemi di medie e isolate con traffico di rete medio e reti con livelli di complessità medi. È certificato CE, UL, RCM e conforme alle norme UL 508 ed EN/IEC 61131. È progettato per essere montato su una guida DIN simmetrica da 35 mm. La gamma Modicon Networking offre un modo intelligente e flessibile di integrare le soluzioni Ethernet nelle operazioni, dal livello del dispositivo alla rete di controllo e alla rete aziendale.


