AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSMCN1F5 CAVO CONNESSIONE MODBUS, IP67, LUNGHEZZA - TCSMCN1F5

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSMCN1F5 CAVO CONNESSIONE MODBUS, IP67, LUNGHEZZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio elettrico - Cavo di collegamento

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119018500

Codice prodotto

SNRTCSMCN1F5

Cod. produttore

TCSMCN1F5

Produttore

SNR

Tipo di accessorio elettrico:

Cavo di collegamento

Cavo schermato Modbus, Conn. M12maschio, Estr. c/cond. liberi, IP67, 5m. gamma prodotto: OsiSense XG - categoria accessori: accessori di collegamento - descrizione accessori: connettore M12 precablato schermato Modbus - accessori / destinazione elementi:box di derivazione, rete Modbus/Uni-Telway - lunghezza cavo: 5 m. Benefici: Pronti per l' apertura?. Ositrack offre la possibilità di conoscere il sistema RFID più aperto all'ampia gamma di reti ed etichette elettroniche (tag) e più semplice da installare, collegare e configurare.... Applicazioni: Settori industriale, logistico, edile… per diverse funzioni: produzione flessibile in fabbrica, tracciabilità, controllo dell'accesso....