AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM221CE40R CONTROLLORE M221 40 I/O RELE ETH - TM221CE40R

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM221CE40R CONTROLLORE M221 40 I/O RELE ETH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 85...264 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Modello - Compatto

  • Numero di uscite digitali - 0

  • Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria) - 0.2 ms

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480648748

Codice prodotto

SNRTM221CE40R

Cod. produttore

TM221CE40R

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

85...264 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Modello:

Compatto

Numero di uscite digitali:

0

Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria):

0.2 ms

Numero di ingressi digitali:

24

Numero di ingressi analogici:

2

Numero di uscite a relè:

16

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

1

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo TCP / IP:

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

85...264 V

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Numero max. di temporizzatori:

255

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Sostiene protocollo MODBUS:

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

1

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware USB:

1

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Numero interfacce HW Wireless:

0

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Numero di altre interfacce hardware:

0

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Con display:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Ridondanza:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Tipo di memoria:

RAM

Capacità di memoria:

640 kByte

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Memoria espandibile:

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Componente di sistema:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

160 mm

Altezza:

70 mm

Profondità:

70 mm

Il prodotto fa parte della gamma Modicon M221, un'offerta di controllori logici programmabili per architetture cablate. Il controllore logico fornisce 24 ingressi digitali, 4 ingressi rapidi, 16 transistor, 2 uscite veloci con uscita a transistor PNP conrisoluzione a 10 bit. È un controllore logico Modicon con una tensione nominale di alimentazione/uscita di 24V DC, una corrente di uscita di 0,5A con logica di ingresso dissipatore o sorgente e logica di uscita positiva. Il prodotto richiede un'installazione minima e offre una grande versatilità. Le connessioni integrate sono porta USB con connettore mini USB B 2,0, collegamento seriale non isolato serial 1 con connettore RJ45 e interfaccia RS485 e collegamento seriale non isolato serial 2 con connettoreRJ45 e interfaccia RS232/RS485. È un controllore Modicon M221 con RAM di 256 kB per applicazioni utente, RAM dati e variabili interne, 256 kB di memoria flash integrata e una memoria su scheda SD da 2 Gb. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 160 mm (larghezza) x 70 mm (profondità) x 90 mm (altezza). Peso: 0,456 kg. Il prodotto è certificato CE, IACS e10, CSA, RCM, LR, ABS, DNV-GL, EAC e CULus. È conforme alle norme EN/IEC 61010-2-201, EN/IEC 61131-2 e EN/IEC 60664-1. Supporta il montaggio su guida DIN. Ottieni prestazioni eccellenti aumentando al tempo stesso la redditività con Modicon M221 grazie alla programmazione macchina intuitiva con SoMachine Basic, applicazioni pronte per l'uso e blocchi di funzione.