SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM221ME16T CONTROLLORE M221 16 I/O TR PNP ETH - TM221ME16T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Modello - Compatto
Numero di uscite digitali - 8
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...28.8 V
Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria) - 0.2 ms
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480611292
Codice prodotto
SNRTM221ME16T
Cod. produttore
TM221ME16T
Produttore
SNR
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Modello:
Compatto
Numero di uscite digitali:
8
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
19.2...28.8 V
Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria):
0.2 ms
Numero di ingressi digitali:
8
Numero di ingressi analogici:
2
Numero di uscite a relè:
0
Numero di uscite analogiche:
0
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
1
Sostiene protocollo CAN:
no
Sostiene protocollo TCP / IP:
sì
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Numero max. di temporizzatori:
255
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
1
Sostiene protocollo MODBUS:
sì
Numero di interfacce hardware PROFINET:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
1
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
0
Numero di interfacce hardware USB:
1
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Numero interfacce HW Wireless:
0
Sostiene protocollo PROFINET IO:
no
Numero di altre interfacce hardware:
0
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Con interfaccia ottica:
no
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Con display:
no
Sostiene protocollo ASI:
no
Ridondanza:
no
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Tipo di memoria:
RAM
Capacità di memoria:
640 kByte
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Memoria espandibile:
sì
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Standard radio Bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Tecnologia radio GPRS:
no
Tecnologia radio GSM:
no
Tecnologia radio UMTS:
no
IO-link master:
no
Componente di sistema:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
sì
Possibilità di montaggio frontale:
no
Possibilità di montaggio a rack:
no
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
70 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
70 mm


