AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM241CE40T CONTROLLORE M241 40 I/O TR PNP ETH - TM241CE40T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM241CE40T CONTROLLORE M241 40 I/O TR PNP ETH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Modello - Compatto

  • Numero di uscite digitali - 16

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...28.8 V

  • Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria) - 0.022 ms

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480648847

Codice prodotto

SNRTM241CE40T

Cod. produttore

TM241CE40T

Produttore

SNR

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Modello:

Compatto

Numero di uscite digitali:

16

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

19.2...28.8 V

Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria):

0.022 ms

Numero di ingressi digitali:

24

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite a relè:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

1

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo TCP / IP:

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Numero max. di temporizzatori:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

2

Sostiene protocollo MODBUS:

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

2

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware USB:

1

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Numero interfacce HW Wireless:

0

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Numero di altre interfacce hardware:

0

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Con display:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Ridondanza:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Tipo di memoria:

RAM

Capacità di memoria:

64000 kByte

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Memoria espandibile:

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Componente di sistema:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

190 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

95 mm

Controllore M241 40 I/O transistor PNP, Ethernet. gamma prodotto: Modicon M241 - tipo di prodotto o componente: controllore logico - tipo uscita digitale: transistor - corrente uscita digitale: 0,1 A con Q0...Q3 terminali per uscita rapida (modo PTO), 0,5 A con Q0...Q15 terminali per uscita transistore. Benefici: - programmazione intuitiva con SoMachine, applicazioni ed i blocchi funzione ready-to-use, funzionalità e caratteristiche necessarie alla progettazione e realizzazione di macchine più profittevoli., Il controllo macchina flessibile e scalabile della piattaforma Machine Solutions permette in modo semplice l'upgrade delle performance della vostra macchina migliorandone l'efficienza., La connettività Ethernet consente un facile accesso, anche via wireless al controllore, il web server semplifica la manutenzione e il dialogo con la macchina.... Applicazioni: I controllori programmabili Modicon M241 sono progettati ed ottimizzati per macchine compatte che richiedono elevate performance, ed è in gradodi gestire attraverso funzionalità integrate funzionalità di controllo di posizione e velocità.. Scopri di più sulle nostre soluzioni di controllo macchina!....