AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM258LF42DT4L BASE COMPATTA M258 42+4IO 24VDC CANOPEN - TM258LF42DT4L

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM258LF42DT4L BASE COMPATTA M258 42+4IO 24VDC CANOPEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Modello - Compatto

  • Numero di uscite digitali - 16

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V

  • Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria) - 0.022 ms

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595864074337

Codice prodotto

SNRTM258LF42DT4L

Cod. produttore

TM258LF42DT4L

Produttore

SNR

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Modello:

Compatto

Numero di uscite digitali:

16

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria):

0.022 ms

Numero di ingressi digitali:

26

Numero di ingressi analogici:

4

Numero di uscite a relè:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

1

Sostiene protocollo CAN:

Sostiene protocollo TCP / IP:

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Numero max. di temporizzatori:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Sostiene protocollo MODBUS:

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

1

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware USB:

2

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Numero interfacce HW Wireless:

0

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Numero di altre interfacce hardware:

1

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Con display:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Ridondanza:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Tipo di memoria:

RAM

Capacità di memoria:

64000 kByte

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Memoria espandibile:

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Componente di sistema:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

237.5 mm

Altezza:

99 mm

Profondità:

85 mm

Il prodotto fa parte della gamma Modicon M258, un'offerta di controllori logici per costruttori di macchine ad alte prestazioni. È dotato di 42 I/O logici, è alimentato a 24V DC, include 5 porte di comunicazione, 1 collegamento seriale RS232/RS485, 1 porta di programmazione USB mini-B, 1 porta di trasferimento del programma USB di tipo A, 1 porta Ethernet e 1 porta CANopen. Più 2 slot PCI liberi. Viene fornito con moduli I/O con una morsettiera rimovibile con leva di blocco e una morsettiera che mostra gli stati I/O, e un modulo di alimentazione con morsettiera rimovibile e leva di blocco. Il controllore integra una CPU performante (22ns/inst), diverse porte di comunicazione come Ethernet e CANopen master e funzioni integrate avanzate come registrazione dati, WebServer e server FTP. I tipi di logica di ingresso digitale sono dissipatore per ingressi rapidi, dissipatore per ingressi regolari e sorgente per ingressi logici. I tipi di ingresso analogico sono corrente da 0 mA a 20 mA o da 4 mA a 20 mA, tensione +/- 10 V. La logica di uscita digitale è sorgente. Presenta isolamento tra i canali a 500 Vrms e la logica interna; non presenta isolamento tra i canali. Supporta una memoria flash da 128MB e una RAM interna da 64MB. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 237,5 mm (larghezza) x 85 mm (profondità) x 99 mm (altezza). Peso: 0,77 kg. È adatto per applicazioni di controllo di macchinari generici, per il trasporto e il confezionamento. Il prodotto è certificato CE, GOST-R CSA, C-Tick e CULus. È conforme alle norme IEC 61131-2, CSA C22.2 N.213, CSA C22.2 N.142 e UL 508. La capacità dei controllore logici M258 può essere ampliata con l'offerta del modulo di espansione Modicon TM5. Il controllore è inoltre dotato di una leva di blocco per il montaggio/smontaggio su guida DIN simmetrica. Compatti e completamente espandibili, sono progettati per i costruttori di macchine (OEM) e offrono soluzioni performanti in termini di controllo della velocità, conteggio ad alta velocità, reti di movimento e comunicazione. Permettono inoltre di risparmiare il 30% del tempo durante l'assemblaggio, il cablaggio e la messa in servizio.