SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM3DI16G MODULO TM3 16 INPUT MOLLA - TM3DI16G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V
Numero di ingressi digitali - 16
Numero di uscite digitali - 0
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Uscite digitali configurabili - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480611391
Codice prodotto
SNRTM3DI16G
Cod. produttore
TM3DI16G
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...24 V
Numero di ingressi digitali:
16
Numero di uscite digitali:
0
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Uscite digitali configurabili:
no
Tipo di uscita digitale:
Nessuno
Ingressi digitali configurabili:
no
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Corrente di ingresso a segnale 1:
7 mA
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Tensione di ingresso consentita:
19.2...28.8 V
Corrente di uscita:
0 A
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Tipo di tensione di uscita:
AC / DC
Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:
no
Ridondanza:
no
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
4...4 ms
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
27.4 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
84.6 mm


