SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM3DQ16UG MODULO TM3 16 OUTPUT TR NPN MOLLA - TM3DQ16UG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V
Numero di ingressi digitali - 0
Numero di uscite digitali - 16
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Uscite digitali configurabili - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480611599
Codice prodotto
SNRTM3DQ16UG
Cod. produttore
TM3DQ16UG
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...24 V
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
16
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Uscite digitali configurabili:
no
Tipo di uscita digitale:
Transistor
Ingressi digitali configurabili:
no
Tipo di tensione in ingresso:
AC / DC
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Corrente di ingresso a segnale 1:
0 mA
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Corrente di uscita:
0.5 A
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Tensione di uscita consentita:
19.2...28.8 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:
sì
Ridondanza:
no
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
0.45...0.45 ms
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
21.4 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
81.3 mm


