AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM3DQ16UK MODULO TM3 16 OUTPUT TR NPN HE10 - TM3DQ16UK

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM3DQ16UK MODULO TM3 16 OUTPUT TR NPN HE10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 16

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Uscite digitali configurabili - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480611414

Codice prodotto

SNRTM3DQ16UK

Cod. produttore

TM3DQ16UK

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

16

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Uscite digitali configurabili:

no

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Ingressi digitali configurabili:

no

Tipo di tensione in ingresso:

AC / DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Corrente di ingresso a segnale 1:

0 mA

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Corrente di uscita:

0.1 A

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Tensione di uscita consentita:

19.2...28.8 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:

Ridondanza:

no

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

0.45...0.45 ms

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

21.4 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

81.3 mm

Modulo TM3, 16 output transistor NPN, HE10. gamma prodotto: Modicon TM3 - tipo di prodotto o componente: modulo uscita digitale - compatibilità gamma: Modicon M221, Modicon M241, Modicon M251 - tipo uscita digitale: transistor - logica uscita digitale: logica negativa (sink). Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Special feature: Modicon TM3 expansion modules have been designed with a simple interlocking assembly mechanism. A bus expansion connector is used to distribute data and the power supply when assembling the Modicon TM3 expansion modules with logic controllers.... Applicazioni: Learn more about our machine control solutions!..