AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM3TM3 MODULO TM3 2 IN TEMP 1 OUT ANALOG - TM3TM3

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM3TM3 MODULO TM3 2 IN TEMP 1 OUT ANALOG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 2

  • Numero di uscite analogiche - 1

  • Ingresso, corrente -

  • Ingresso, tensione -

  • Ingresso, resistenza -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480611506

Codice prodotto

SNRTM3TM3

Cod. produttore

TM3TM3

Produttore

SNR

Numero di ingressi analogici:

2

Numero di uscite analogiche:

1

Ingresso, corrente:

Ingresso, tensione:

Ingresso, resistenza:

Ingressi analogici configurabili:

Uscite analogiche configurabili:

no

Segnale di ingresso configurabile:

no

Risoluzione degli ingressi analogici:

16 Bit

Uscita, corrente:

Ingresso, termoresistenza:

no

Uscita, tensione:

Ingresso, termocoppia:

Segnale di uscita configurabile:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Risoluzione delle uscite analogiche:

12 Bit

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

23.6 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

70 mm

Modulo TM3, 2 input temperatura e 1 output analogica. gamma prodotto: Modicon TM3 - tipo di prodotto o componente: modulo di ingresso/uscita analogico - compatibilità gamma: Modicon M221, Modicon M241, Modicon M251 - tipo di ingresso analogico: corrente,analogue input range: 0...20 mA, corrente, analogue input range: 4...20 mA, Ni 100/Ni 1000 sonda di temperatura, analogue input range: - 60...180 °C, Pt 100 sonda di temperatura, analogue input range: - 200...850 °C, Pt 1000 sonda di temperatura, analogue input range: - 200...600 °C, tensione, analogue input range: - 10...10 V, tensione, analogue input range: 0...10 V, termocoppia, analogue input range: - 200...1300°C con termocoppia K, termocoppia, analogue input range: - 200...1300°C con termocoppia N,termocoppia, analogue input range: - 200...400°C con termocoppia T, termocoppia, analogue input range: 0...1760°C con termocoppia R, termocoppia, analogue input range: 0...1760°C con termocoppia S, termocoppia, analogue input range: 0...1820°C con termocoppia B, termocoppia, analogue input range: 0...2315°C con termocoppia C, termocoppia, analogue input range: -200...1000°C con termocoppia J, termocoppia, analogue input range: -200...800°C con termocoppia E - tipo uscita analogica: 0...10 V tensione, 0...20 mA corrente, -10...10 V tensione, 4...20 mA corrente. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Special feature: Modicon TM3 expansion modules have been designed with a simple interlocking assembly mechanism. A bus expansion connector is used to distribute data and the power supply when assembling the Modicon TM3 expansion modules with logic controllers.... Applicazioni: Learn more about our machine control solutions!..