AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM3XTRA1 MODULO TM3 BUS TRANSMITTER - TM3XTRA1

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM3XTRA1 MODULO TM3 BUS TRANSMITTER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 0

  • Numero di interfacce hardware seriali RS232 - 0

  • Numero di interfacce hardware seriali RS485 - 0

  • Sostiene protocollo TCP / IP - no

  • Velocità di trasferimento dati (Baud Rate) - 0 kBit/s

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480611230

Codice prodotto

SNRTM3XTRA1

Cod. produttore

TM3XTRA1

Produttore

SNR

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Velocità di trasferimento dati (Baud Rate):

0 kBit/s

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

1

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Tecnologia radio GSM:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Ridondanza:

no

Tipo di trasmissione dei dati:

Assemblato su rack

Con separazione di potenziale:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Larghezza:

23.65 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

73.3 mm

Il prodotto fa parte della gamma Modicon TM3, un'offerta di moduli I/O di espansione per Modicon M221, M241, M251 e M262. Il modulo del trasmettitore remoto è collegato fisicamente tramite un cavo di espansione bus. È un modulo trasmettitore remoto con un assorbimento di corrente di 100 mA, 30mA a 5V DC tramite connettore bus e una dissipazione massima di potenza di 0,6 W. È dotato di connettore RJ45 per il collegamento del ricevitore bus e di morsetto con connettore a vite per il collegamento elettrico.Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 23,65 mm (larghezza) x 73,3 mm (profondità) x 90 mm (altezza). Peso: 0,065 kg. Il prodotto è certificato CE, Merchant Navy, GOST, CSA HazLoc, C-Tick. È conforme alle norme Classe I Divisione 2 Gruppi A/B/C/D CSA C22.2 No 213, Classe I Divisione 2 Gruppi A/B/C UL 1604, CSA C22.2 No 142, IEC 61131-2 e UL 508. Il modulo è compatibile con i controllori logici Modicon M262, Modicon M241, Modicon M251 e Modicon M221. Supporta la guida top hat tipo TH35-15 in conformità a IEC 60715 e la guida top hat tipo TH35-7.5 in conformità a IEC 60715, piastra o pannello con montaggio tramite kit di fissaggio. I moduli di espansione Modicon TM3 sono stati progettati con un semplice meccanismo di assemblaggio a incastro. In caso di montaggio dei moduli Modicon TM3 con controllori logici, viene usato un connettore bus di estensione per distribuire i dati e l'alimentazione. Potenziate le prestazioni dei vostri controllori con il sistema I/O Modicon TM3, appositamente progettato peri controllori logici Modicon M221, M241 e M251.