AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5ACBM01R BASE BUS 24VDC GRIGIO 1 PZ - TM5ACBM01R

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5ACBM01R BASE BUS 24VDC GRIGIO 1 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione in ingresso DC - 24...24 V

  • Numero di slot - 1

  • Con modulo inseribile, I / O digitale -

  • Con modulo inseribile, I / O analogico - no

  • Con alimentatore integrato - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595864075068

Codice prodotto

SNRTM5ACBM01R

Cod. produttore

TM5ACBM01R

Produttore

SNR

Tensione in ingresso DC:

24...24 V

Numero di slot:

1

Con modulo inseribile, I / O digitale:

Con modulo inseribile, I / O analogico:

no

Con alimentatore integrato:

no

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Corrente di entrata massima in AC 50 Hz:

0 A

Corrente di entrata massima in AC 60 Hz:

0 A

Corrente di entrata massima in DC:

0 A

Corrente di uscita massima in DC:

0 A

Tipo di tensione di uscita:

DC

Corrente di uscita massima in AC 50Hz:

0 A

Corrente di uscita massima in AC 60Hz:

0 A

Componente di sistema:

Con modulo inseribile, modulo di comunicazione:

Con modulo inseribile, modulo tecnologico / funzioni:

no

Con modulo inseribile, modulo centrale:

no

Con modulo inseribile, altri:

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

0 mm

Altezza:

0 mm

Profondità:

0 mm

Il prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un'offerta di moduli per il sistema I/O modulare IP20. La base del bus ha una tensione nominale di alimentazione di 24V DC. La soluzione I/O distribuita è semplice, aperta e flessibile e soddisfa le esigenze in ogni fase del ciclo di vita del prodotto. L'alloggiamento è di colore grigio. Peso: 0,02 kg. Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici dei macchinari di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Il prodotto è compatibile con il modulo ricevitore remoto e il modulo di distribuzione di potenza. Gamma: controllore di movimento Modicon LMC058 e controllore logico Modicon M258. Il sistema modulare I/O IP20 fornisce una configurazione flessibile e scalabile diisole I/O di espansione/distribuiti tramite collegamento con i controllori Modicon (TM5 bus) o tramite bus CANopen/Sercos per i controllori Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.