AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5ACBM12 BASE BUS 240VAC NERO 1 PZ - TM5ACBM12

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5ACBM12 BASE BUS 240VAC NERO 1 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 240...240 V

  • Numero di slot - 1

  • Con modulo inseribile, I / O digitale -

  • Con modulo inseribile, I / O analogico - no

  • Con alimentatore integrato - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595864075129

Codice prodotto

SNRTM5ACBM12

Cod. produttore

TM5ACBM12

Produttore

SNR

Tensione in ingresso AC a 50 Hz:

240...240 V

Numero di slot:

1

Con modulo inseribile, I / O digitale:

Con modulo inseribile, I / O analogico:

no

Con alimentatore integrato:

no

Tensione in ingresso AC a 60 Hz:

240...240 V

Tipo di tensione in ingresso:

AC

Corrente di entrata massima in AC 50 Hz:

0 A

Corrente di entrata massima in AC 60 Hz:

0 A

Corrente di entrata massima in DC:

0 A

Corrente di uscita massima in DC:

0 A

Tipo di tensione di uscita:

DC

Corrente di uscita massima in AC 50Hz:

0 A

Corrente di uscita massima in AC 60Hz:

0 A

Componente di sistema:

Con modulo inseribile, modulo di comunicazione:

no

Con modulo inseribile, modulo tecnologico / funzioni:

no

Con modulo inseribile, modulo centrale:

no

Con modulo inseribile, altri:

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

0 mm

Altezza:

0 mm

Profondità:

0 mm

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un'offerta di moduli per i sistemi di I/O modulari IP20. Questa base del bus è un accessorio di montaggio per i moduli elettronici. Ha una tensione di alimentazione nominale di 240 VCA. Viene utilizzato per montare i moduli elettronici di I/O digitali a 240 VCA su una guida e assicura la trasmissione dei dati e la distribuzione dell'alimentazione. Dispone di una leva per aprire il meccanismo di blocco e assemblarlo direttamente sulla guida DIN. Sono disponibili delle guide per l'inserimento del modulo di I/O slice e il relativo clic. Il colore è bianco per l'assemblaggio solo con moduli di I/O slice bianchi. È un prodotto classificato IP20. Le sue dimensioni sono 12,5 mm di larghezza, 85 mm di profondità e 99 mm di altezza. Pesa 0.020 kg È progettato per moduli elettronici neri da 240 VCA. Questo prodotto è certificato da GOST-R, C-Tick, cULus e CSA. Questa base del bus è compatibile con i moduli elettronici neri. Viene fornito in 1 confezione (tipo PCE). È montato su una guida DIN simmetrica. Questo sistema di I/O modulare fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole di I/O remote o distribuite. Modicon TM5 è progettato per macchine complesse