SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5C24D18T BLOCCO ESP. 24VDC 24DI/18DO TR - TM5C24D18T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Uscite digitali configurabili - no
Tipo di uscita digitale - Altri
Ingressi digitali configurabili - no
Adatto per funzioni di sicurezza - no
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3595864074351
Codice prodotto
SNRTM5C24D18T
Cod. produttore
TM5C24D18T
Produttore
SNR
Uscite digitali configurabili:
no
Tipo di uscita digitale:
Altri
Ingressi digitali configurabili:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:
no
Ridondanza:
no
SIL secondo IEC 61508:
1
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Altri
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Altri


