SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SD000 MODULO FITTIZIO - TM5SD000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Altri
Tipo di accessorio meccanico - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3595864074702
Codice prodotto
SNRTM5SD000
Cod. produttore
TM5SD000
Produttore
SNR
Tipo di accessorio elettrico:
Altri
Tipo di accessorio meccanico:
Altri
Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un'offerta di sistemi I/O modulari IP20. Questo modulo fittizio è adatto per i PLC e i PAC (Programmable Logic Controller). È un prodotto classificato IP20. È adatto per applicazioni di confezionamento, lavorazione dei materiali, gestione dei materiali e controllo delle macchine. Questo prodotto è certificato da CE, C-Tick, CULus, CSA e GOST-R. È conforme alle norme IEC 61131-2, CSA C22.2 n. 213, UL 508 e CSA C22.2 n. 142. È compatibile con la gamma di prodotti Modicon M258 e Modicon LMC058, ad esempio logic controller e motion controller. È adatto per il montaggio su guida DIN. Questo sistema di I/O modulare IP20 offre una configurazione flessibile e scalabile di espansioni tramite connessione diretta con i controller Modicon. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.


