AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SDI12DK KIT I/O TM5SDI12D+MORSETTIERA+BASE BUS - TM5SDI12DK

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SDI12DK KIT I/O TM5SDI12D+MORSETTIERA+BASE BUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Uscite digitali configurabili - no

  • Tipo di uscita digitale - Altri

  • Ingressi digitali configurabili - no

  • Adatto per funzioni di sicurezza - no

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595864154718

Codice prodotto

SNRTM5SDI12DK

Cod. produttore

TM5SDI12DK

Produttore

SNR

Uscite digitali configurabili:

no

Tipo di uscita digitale:

Altri

Ingressi digitali configurabili:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:

no

Ridondanza:

no

SIL secondo IEC 61508:

1

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Altri

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Il prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un'offerta di moduli per il sistema I/O modulare IP20. Il kit di composizione fornisce 12 ingressi con logica di ingresso dissipatore. È un kit di composizione con una tensione di ingresso di 24V DC e una dissipazione massima di potenza di 1,93 W. È dotato di 1 filo per il collegamento elettrico. Il prodotto è classificato IP20. L'alloggiamento è di colore bianco. Peso: 0,065 kg. Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici dei macchinari di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Il prodotto è certificato CE, C-Tick, CSA, GOST-R e CULus. È conforme alle norme CSA C22.2 N.213, UL 508, IEC 61131-2 e CSA C22.2 N.142. Il prodotto è compatibile con il controllore dimovimento Modicon LMC058 e il controllore logico Modicon M258. Il kit include sottobase bus TM5ACBM11, morsettiera TM5ACTB12 e modulo I/O TM5SDI12D. Il sistema I/O modulare IP20 fornisce una configurazione flessibile e scalabile delle espansioni/isole I/O distribuite tramite collegamento con controllore Modicon (bus TM5) o tramite bus CANopen/Sercos per i controller Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.