AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SDI16D MODULO 16DI 24V 1 FILO - TM5SDI16D

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SDI16D MODULO 16DI 24V 1 FILO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Uscite digitali configurabili - no

  • Tipo di uscita digitale - Altri

  • Ingressi digitali configurabili - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595864145181

Codice prodotto

SNRTM5SDI16D

Cod. produttore

TM5SDI16D

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Uscite digitali configurabili:

no

Tipo di uscita digitale:

Altri

Ingressi digitali configurabili:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:

no

Ridondanza:

no

SIL secondo IEC 61508:

1

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Altri

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Il prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un'offerta di moduli per il sistema I/O modulare IP20. Il modulo di ingresso digitale fornisce 16 ingressi con logica dissipazione (positiva). È un modulo di ingresso con una tensione nominale di alimentazione di 24V DC, un assorbimento di corrente di 36 mA a 5V DC bus, 61 mA a 24V DC tutti gli ingressi attivi e una dissipazione massima di potenza di 1,65 W. Il prodotto fa parte di una configurazione I/O flessibile e scalabile per soluzioni di automazione. Presenta isolamento tra canale e bus a 500 Vrms CA; non presenta isolamento tra canali. È dotato di un filo singolo per il collegamento elettrico. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,025 kg. Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici dei macchinari di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Il prodotto è certificato CE, CULus, GOST-R, CSA e C-Tick. È conforme alle norme IEC 61131-2, CSA C22.2 N.142, CSA C22.2 N.213 e UL 508. Il prodotto è compatibile con PacDrive LMC Pro, PacDrive LMC Pro 2, PacDrive LMC Eco, controllore logico e controllore di movimento. La gamma è compatibile con PacDrive LMC, controllore di movimento Modicon LMC058 e controllore logico Modicon M258. Il sistema modulare I/O IP20 fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole I/O di espansione/distribuiti tramite collegamento con i controllori Modicon (TM5 bus) o tramite bus CANopen/Sercos per i controllori Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.