AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SDM12DT MODULO 24VDC 8DI/4DO TR 1WIRE - TM5SDM12DT

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SDM12DT MODULO 24VDC 8DI/4DO TR 1WIRE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi digitali - 8

  • Numero di uscite digitali - 4

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Uscite digitali configurabili - no

  • Tipo di uscita digitale - Transistor

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595864074504

Codice prodotto

SNRTM5SDM12DT

Cod. produttore

TM5SDM12DT

Produttore

SNR

Numero di ingressi digitali:

8

Numero di uscite digitali:

4

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Uscite digitali configurabili:

no

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Ingressi digitali configurabili:

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Corrente di ingresso a segnale 1:

3.75 mA

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tensione di ingresso consentita:

20.4...28.8 V

Corrente di uscita:

0.5 A

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Tensione di uscita consentita:

20.4...28.8 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:

Ridondanza:

no

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

0.1...0.1 ms

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

12.5 mm

Altezza:

99 mm

Profondità:

75 mm

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un sistema I/O modulare IP20 sicuro e ad alte prestazioni. Questo modulo di I/O digitale fornisce 8 ingressi digitali con logica di ingresso digitale sink e 4 uscite transistor source. Fornisce una tensione di alimentazione nominale di 24 V CC, un consumo di corrente di 42 mA a 5 V CC del bus, 21 mA a 24 V CC di tutti gli ingressi attivi, una dissipazione di potenza massima di 1,52 W. Questo prodotto fa parte di una configurazione I/O flessibile e scalabile per soluzioni di automazione. Esiste un isolamento tra canale e bus a 500 Vrms CA e nessun isolamento tra i canali. È dotato di un solo filo per il collegamento elettrico. È un prodotto classificato IP20. È dotato di un solo filo per il collegamento elettrico. È un prodotto classificato IP20. L'involucro è bianco e pesa 0,025 kg. Il Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici delle macchine di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Questo prodotto è certificato da GOST-R, C-Tick, cULus e CSA. È conforme alle norme IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 n. 213 e CSA C22.2 n. 142. Questo prodotto è compatibile con il controller di movimento Modicon LMC058 e il logic controller Modicon M258. È installato mediante montaggio su una guida DIN da 35 mm. Questo sistema di I/O modulare fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole di I/O remote o distribuite tramite connessione con i controller Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato permacchine complesse.