SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SDO4R MODULO 4DO 30VDC 1A/115VAC 0,5A - TM5SDO4R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 230...230 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 30...30 V
Numero di ingressi digitali - 0
Numero di uscite digitali - 4
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3595864074696
Codice prodotto
SNRTM5SDO4R
Cod. produttore
TM5SDO4R
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
230...230 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
30...30 V
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
4
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Uscite digitali configurabili:
no
Tipo di uscita digitale:
Relè
Ingressi digitali configurabili:
no
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
230...230 V
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Corrente di ingresso a segnale 1:
0 mA
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Corrente di uscita:
5 A
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Tensione di uscita consentita:
24...36 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:
no
Ridondanza:
no
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
10...10 ms
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
12.5 mm
Altezza:
99 mm
Profondità:
75 mm