SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SPDD12F MODULO 12COM 24VDC/F=6.3A INT. DISTRIB. - TM5SPDD12F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione in ingresso DC - 0...12 V
Tipo di tensione in ingresso - DC
Tipo di tensione di uscita - DC
Ridondanza - no
Adatto per funzioni di sicurezza - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3595864074962
Codice prodotto
SNRTM5SPDD12F
Cod. produttore
TM5SPDD12F
Produttore
SNR
Tensione in ingresso DC:
0...12 V
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Tipo di tensione di uscita:
DC
Ridondanza:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un sistema I/O modulare IP20 sicuro e ad alte prestazioni. Si tratta di un modulo elettronico di distribuzione comune con una tensione di alimentazione nominale di 24 V CC. Consente il cablaggio di varie tensioni per alimentare 12 I/O a 24 VCC. Questo prodotto fa parte di una configurazione I/O flessibile e scalabile per soluzioni di automazione. Dispone di un fusibile interno da 6,3 A. È un prodotto classificato IP20. L'involucro è di colore grigio. Pesa0,025 kg. Il Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici delle macchine di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Questo prodotto è certificato da GOST-R, C-Tick, cULus e CSA. È conforme alle norme IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 n. 213 e CSA C22.2 n. 142. È compatibile con gli I/O di sicurezza distribuiti sul bus Sercos, sui logic controller Modicon M258, sui controller di movimento Modicon LMC058 e sui controller di movimento Modicon LMC078. È installato mediante montaggio su una guida DIN da 35 mm. Questo sistema di I/O modulare fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole di I/O remote o distribuite tramite connessione con i controller Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.


