AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SPS2 MODULO DISTRIBUZIONE 24VDC/BUS PS GRIGIO - TM5SPS2

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SPS2 MODULO DISTRIBUZIONE 24VDC/BUS PS GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione in ingresso DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

  • Tensione di uscita DC - 24...24 V

  • Corrente di uscita massima in DC - 0 A

  • Tipo di tensione di uscita - DC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595864074924

Codice prodotto

SNRTM5SPS2

Cod. produttore

TM5SPS2

Produttore

SNR

Tensione in ingresso DC:

24...24 V

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Tensione di uscita DC:

24...24 V

Corrente di uscita massima in DC:

0 A

Tipo di tensione di uscita:

DC

Corrente di entrata massima in AC 50 Hz:

0 A

Corrente di entrata massima in AC 60 Hz:

0 A

Corrente di entrata massima in DC:

0 A

Ridondanza:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Corrente di uscita massima in AC 50Hz:

0 A

Corrente di uscita massima in AC 60Hz:

0 A

Larghezza:

12.5 mm

Altezza:

99 mm

Profondità:

75 mm

Il prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un'offerta di moduli per il sistema I/O modulare IP20. Il modulo di distribuzione di potenza è adatto per l'alimentazione di 24V DC ai moduli I/O e al bus TM5. È un modulo di distribuzione di potenza con un assorbimento di corrente di 25 mA 24V DC e una dissipazione massima di potenza di 1,91 W. Il prodotto fa parte di una configurazione I/O flessibile e scalabile per soluzioni di automazione. Il prodotto è classificato IP20. L'alloggiamento è di colore grigio. Peso: 0,05 kg. Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici dei macchinari di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Il prodotto è certificato CE, C-Tick, CSA, GOST-R e CULus. È conforme alle norme IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 N.213 e CSA C22.2 N.142. Il prodotto è compatibile con il controllore di movimento Modicon LMC058 e il controllore logico Modicon M258. Il sistema modulare I/O IP20 fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole I/O di espansione/distribuiti tramite collegamento con i controllori Modicon (TM5 bus) o tramite bus CANopen/Sercos per i controllori Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.