SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTMAT2PSET SET CONNETTORI PER M2X1 ALIMENTAZIONE - TMAT2PSET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Corrente nominale In - 0 A
Numero di poli - 3
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 2.5...2.5 mm²
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480673504
Codice prodotto
SNRTMAT2PSET
Cod. produttore
TMAT2PSET
Produttore
SNR
Modello:
Altri
Corrente nominale In:
0 A
Numero di poli:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
2.5...2.5 mm²
Tensione nominale:
0 V
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
2.5...2.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
2.5...2.5 mm²
Numero totale di poli (senza contatto di terra):
2
Larghezza:
0 mm
Ampliabile:
no