AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTMC2AQ2V CARTUCCIA M221 2 TENSIONE ANALOGICA OUT - TMC2AQ2V

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTMC2AQ2V CARTUCCIA M221 2 TENSIONE ANALOGICA OUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 0

  • Numero di uscite analogiche - 2

  • Ingresso, corrente - no

  • Ingresso, tensione - no

  • Ingresso, resistenza - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480649103

Codice prodotto

SNRTMC2AQ2V

Cod. produttore

TMC2AQ2V

Produttore

SNR

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

2

Ingresso, corrente:

no

Ingresso, tensione:

no

Ingresso, resistenza:

no

Ingressi analogici configurabili:

no

Uscite analogiche configurabili:

no

Segnale di ingresso configurabile:

no

Risoluzione degli ingressi analogici:

0 Bit

Uscita, corrente:

no

Ingresso, termoresistenza:

no

Uscita, tensione:

Ingresso, termocoppia:

no

Segnale di uscita configurabile:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Risoluzione delle uscite analogiche:

12 Bit

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

35 mm

Altezza:

41 mm

Profondità:

15 mm

Il prodotto fa parte della gamma Modicon M221, un'offerta di controllori logici programmabili per architetture cablate. La cartuccia di uscita analogica fornisce 2 uscite con risoluzione di uscita a 12 bit. La tensione di uscita analogica va da 0V a 10 V. Il prodotto richiede un'installazione minima e offre una grande versatilità. La distanza massima dei cavi a doppino schermato intrecciato tra i dispositivi è <30 m per l'ingresso. Non presenta isolamento tra uscita analogica e logica interna. Per il collegamento elettrico dispone di morsetto a vite con regolazione del passo da 3,81 mm per le uscite. Dimensioni: 35 mm (larghezza) x 15 mm (profondità) x 41 mm (altezza). Peso: 0,015 kg. La cartuccia è compatibile con i PLC Modicon M221C. Ottieni prestazioni eccellenti aumentando al tempo stesso la redditività con Modicon M221 grazie alla programmazione macchina intuitiva con SoMachine Basic, applicazioni pronte per l'uso e blocchi di funzione.