AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTRV00121 DISPLAY FRONTE QUADRO FDM121 96X96MM - TRV00121

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTRV00121 DISPLAY FRONTE QUADRO FDM121 96X96MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 96 mm

  • Colore - Cromo

  • Altezza - 96 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480025389

Codice prodotto

SNRTRV00121

Cod. produttore

TRV00121

Produttore

SNR

Materiale:

Plastica

Larghezza:

96 mm

Colore:

Cromo

Altezza:

96 mm

FDM121 è un modulo di visualizzazione del quadro Ethernet e fa parte del sistema di comunicazione EnerlinX. Questo unità del display è compatibile con gli interruttori Masterpact, Compact e PowerPact. FDM121 visualizza le misure, gli allarmi e i dati di assistenza operativa da un interruttore tramite ULP. Lo schermo LCD offre una risoluzione elevata con retroilluminazione bianca. Il display FDM121 è dotato di una morsettiera da 24 VCC e di due prese RJ45 per il collegamento ULP. Può essere facilmente installato in un quadro, tramite un'apertura della porta standard (92x92mm) o due fori da 22mm di diametro. Si tratta di uno schermo da 96 x 96 x 30 mm che richiede 10 mm dietro la porta (o 20 mm quando viene utilizzato il connettore di alimentazione di 24 V). La gamma di temperature operative è compresa tra -10°C e 55°C, e il grado di protezione è IP54 sul lato anteriore. Il display FDM121 fa interamente parte dell'architettura EcoStruxure Power e dei Quadri Smart predisposti per Ethernet. Il firmware FDM121 può essere aggiornato con il software EcoStruxure Power Commission.