AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTRV00217 CONNET.COLL.INTERFAC.COM MODBUS 10PZ - TRV00217

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTRV00217 CONNET.COLL.INTERFAC.COM MODBUS 10PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480025259

Codice prodotto

SNRTRV00217

Cod. produttore

TRV00217

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

TRV00217 è un PowerPact Multistandard Stacking Connectors per l'FMI questi accessori di comunicazione sono destinati all'interruttore automatico Compact & PowerPact e sono disponibili in set da 10 con una corrente nominale di 0,630A. Gli interruttori automatici multistandard PowerPact possono essere utilizzati con una varietà di accessori interni ed esterni per aumentare la versatilità delle applicazioni e soddisfare le esigenze dei moderni sistemi di distribuzione elettrica. Gli accessori interni all'interruttore automatico sono disponibili sia installati in fabbrica che sul campo. Possono essere installati in scomparti accessori dietro al coperchio degli accessori dell'interruttore automatico. Questo accessorio è certificato per gli standard UL, IEC, CSA, CE, CCC.