AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTRV00806 CAVI RJ45/RJ45 MASCHIO L=0,6M 10PZ - TRV00806

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTRV00806 CAVI RJ45/RJ45 MASCHIO L=0,6M 10PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5E

  • Tipo di cavo - F / UTP

  • Lunghezza - 0.6 m

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480025280

Codice prodotto

SNRTRV00806

Cod. produttore

TRV00806

Produttore

SNR

Categoria:

5E

Tipo di cavo:

F / UTP

Lunghezza:

0.6 m

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (8)

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Colore della guaina esterna:

Bianco

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

Ritardante la fiamma:

no

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

Formazione / Struttura del cavo:

4x2

Colore del cappuccio di protezione:

Bianco

Piedinatura:

1:1

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Sezione AWG:

26

Cavo, 2 x RJ45maschio, L = 0,6m, Per NSX100..250 / NSX400..630, 10/conf. nome abbreviato: cavo maschio RJ45 L = 0,6 m - tipo di prodotto o componente: cavo di rete - categoria accessori: accessori di comunicazione - compatibilità gamma: Compact - CompactNS630b...1600, Compact - Compact NSX, Compact - Compact NSX DC, PowerPact - PowerPact Multistandard. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Compact NSX assicura un utilizzo in totale sicurezza: sicurezza delle persone contro il rischi elettrici, sicurezza dell'impianto contro le modifiche e le manovre involontarie. Combinando protezione e misura, Compact NSX diventa il cuore delle soluzioni di efficienza energetica negli impianti elettrici BT.... Applicazioni: .. Benefici: Sicurezza e protezione Semplicità di installazione ed utilizzo.. Applicazioni: Protezione e comando delle reti BT in corrente continua..