SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTSXCANCA100 CAVO CANOPEN LSZH 100M - TSXCANCA100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Cavo di collegamento
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3595862011907
Codice prodotto
SNRTSXCANCA100
Cod. produttore
TSXCANCA100
Produttore
SNR
Tipo di accessorio elettrico:
Cavo di collegamento
Il prodotto fa parte della gamma di componenti di collegamento CANopen. Il cavo standard CANopen è un cavo a bassa emissione di fumi, privo di alogeni e ignifugo, un accessorio del variatore di velocità. La lunghezza del cavo è 100 m. La sua ampia gamma di temperature di funzionamento, tra 5 °C e 60 °C, lo rende adatto a installazioni fisse in ambienti standard. La configurazione del cavo è (2 X 22AWG) + (2 x 24AWG). Il prodotto è classificato IP20. Peso: 8,8 kg. È compatibile con le reti e i bus di comunicazione Altivar 32. È adatto per applicazioni di imballaggio, movimentazione dei materiali, sollevamento ed è impiegato nella macchine per la lavorazione del legno, del settore manifatturiero e del settore tessile. Il prodotto è certificato CE. Collegamento tramite connettore SUB-D con scheda CANopen VWA3618. La gamma è aperta a tutte le reti di comunicazione, le applicazioni e gli utenti, e fornisce soluzioni ingegnose per tutti i requisiti specifici.


