AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTSXCANCA300 CAVO CANOPEN LSZH 300M

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTSXCANCA300 CAVO CANOPEN LSZH 300M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio elettrico - Cavo di collegamento

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595862011914

Codice prodotto

SNRTSXCANCA300

Cod. produttore

TSXCANCA300

Produttore

SNR

Tipo di accessorio elettrico:

Cavo di collegamento

Il prodotto fa parte della gamma di componenti di collegamento CANopen. Il cavo standard CANopen è un cavo a bassa emissione di fumi, privo di alogeni e ignifugo, un accessorio del variatore di velocità. La lunghezza del cavo è 300 m. La sua ampia gamma di temperature di funzionamento, tra 5 °C e 60 °C, lo rende adatto a installazioni fisse in ambienti standard. La configurazione del cavo è (2 X 22AWG) + (2 x 24AWG). Il prodotto è classificato IP20. Peso: 24,56 kg. È compatibile con le reti e i bus di comunicazione Altivar 32. È adatto per applicazioni di imballaggio, movimentazione dei materiali, sollevamento ed è impiegato nella macchine per la lavorazione del legno, del settore manifatturiero e del settore tessile. Il prodotto è certificato CE. Collegamento tramite connettore SUB-D con scheda CANopen VWA3618. La gamma è aperta a tutte le reti di comunicazione, le applicazioni e gli utenti, e fornisce soluzioni ingegnose per tutti i requisiti specifici.