SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTSXCANTDM4 SCATOLA DERIVAZIONE CANOPEN 4CON SUBD9 M - TSXCANTDM4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3595862022194
Codice prodotto
SNRTSXCANTDM4
Cod. produttore
TSXCANTDM4
Produttore
SNR
Tipo di accessorio elettrico:
Altri
Questo cavo di collegamento fa parte della gamma Modicon Premium, un'offerta di PLC per applicazioni di processo, soluzioni di alta disponibilità e sicurezza. Supporta fino a 4 dispositivi CAN da collegare al bus CANopen. Questo jbox dispone di una morsettiera a vite per il collegamento dei cavi principali e di 4 connettori maschio SUB-D9. La scatola di giunzione consente un facile collegamento per i dispositivi CANopen. I segnali CAN provenienti dai cavi in ingresso e in uscita e i quattro SUB-D 9 sono interconnessi all'interno della scatola. È un prodotto classificato IP20. Questa scatola è un sistema compatto particolarmente adatto ad architetture estese, in quanto può servire fino a 16 rack distribuiti in tempo reale senza ripetitore. Supporta 5 linguaggi IEC come standard (LD, ST, FBD, SFC, IL) Questa scatola di derivazione permette di collegare i bus CANopen per le gamme Modicon M340 e Premium. Questa scatola di giunzione di derivazione può essere avvitata su una piastra o inserita su una guida DIN. I prodotti Modicon Premium creano un sistema multitasking di alto livello. I prodotti Modicon Premium sono appositamente progettati per macchine complesse e speciali, processi di produzione e infrastrutture.


