SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTSXCBY280KT KIT CAVO ESTENSIONE BUSX 28M - TSXCBY280KT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Altri
Tipo di accessorio meccanico - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3595864104041
Codice prodotto
SNRTSXCBY280KT
Cod. produttore
TSXCBY280KT
Produttore
SNR
Tipo di accessorio elettrico:
Altri
Tipo di accessorio meccanico:
Altri
Questo kit di cavi fa parte della gamma Modicon X80, un'offerta di moduli I/O comuni, moduli di comunicazione, alimentatori e backplane per piattaforme di automazione Modicon M340 e Modicon M580. Il kit è utilizzato per collegare i rack bux-X l'uno all'altro in una topologia a margherita. Si adatta a connettori diritti. È pronto per l'uso. Il cavo è lungo 28 m. È un prodotto classificato IP20. Ha un colore nero. Viene utilizzato per l'espansione di un Modicon system. Si consiglia l'uso di una terminazione di linea se una porta rimane disponibile sul modulo di espansione del rack. Il kit include 1 cavo e 2 soppressori di tensione transitoria. È collegato al modulo di espansione del rack BMXXBE0100, installato sui rack principale e locale, o sui 2 rack locali. La gamma Modicon è stata studiata per agevolare la migrazione dei prodotti obsoleti. Modicon X80 fornisce un unico ambiente per l'implementazione di moduli di I/O nelle architetture di automazione, riducendo l'inventario dei ricambi, i costi di manutenzione e formazione.