AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTSXCDP053 CAVO CONNESSIONE 2 CONNETTORI HE10 0,5M - TSXCDP053

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTSXCDP053 CAVO CONNESSIONE 2 CONNETTORI HE10 0,5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 0.5 m

  • Funzione - PLC - Espansione

  • Numero di poli - 16

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Multipresa di alimentazione

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Multipresa di alimentazione

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110647754

Codice prodotto

SNRTSXCDP053

Cod. produttore

TSXCDP053

Produttore

SNR

Lunghezza:

0.5 m

Funzione:

PLC - Espansione

Numero di poli:

16

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Multipresa di alimentazione

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Multipresa di alimentazione

Adatto per segnali analogici:

no

Adatto per scheda di ingresso PLC:

Adatto per scheda di uscita PLC:

Adatto per segnali digitali:

Cavo di connessione, Modicon Premium, 0,5m, Per sottobase ABE7H16R20. gamma prodotto: Modicon Premium - descrizione accessori: cavo di collegamento - tipo di accessori: cavo di collegamento - categoria accessori: accessori di collegamento - accessori / destinazione elementi: base ABE7H16R20. Benefici: .. Applicazioni: ..