SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTSXCDP303 CAVO CONNESSIONE 2 CONNETTORI HE10 3M - TSXCDP303

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3 m
Funzione - PLC - altri dispositivi
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110647792
Codice prodotto
SNRTSXCDP303
Cod. produttore
TSXCDP303
Produttore
SNR
Lunghezza:
3 m
Funzione:
PLC - altri dispositivi
Questo cavo di collegamento fa parte della gamma Modicon Premium, un'offerta di PLC per applicazioni di processo, soluzioni di alta disponibilità e sicurezza. Il cavo è dotato di connettori HE10 a 20 vie sia all'estremità del modulo che del PLC. Il cavo è lungo 3 metri. Questo cavo consente la comunicazione tra la sottobase di connessione passiva ABE7 e gli attuatori, i sensori attraverso i relè. Questo cavo ha una guaina in PVC. È progettato per collegare la base ABE7H16R20. I prodotti Modicon Premium creano un sistema multitasking di alto livello. I prodotti Modicon Premium sono appositamente progettati per macchine complesse e speciali, processi di produzione e infrastrutture.