SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTSXTLYEX COPPIA DI TERMINATORI PER RACKS BUSX - TSXTLYEX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Spina(maschio)
Tipo di accessorio meccanico - Altri
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110864243
Codice prodotto
SNRTSXTLYEX
Cod. produttore
TSXTLYEX
Produttore
SNR
Tipo di accessorio elettrico:
Spina(maschio)
Tipo di accessorio meccanico:
Altri
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Questo prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controllori PAC (Programmable Automation Controller) Modicon M580 e M340. Questa terminazione di linea per il lato rack è un accessorio di connessione dei moduli delcontroller di automazione programmabile. Questo prodotto è composto da un connettore SUB-D a 9 vie con etichetta A e da un connettore SUB-D a 9 vie con etichetta B. Pesa 0.05 kg. È adatto per funzioni di sicurezza dei processi e delle macchine come arresto di emergenza, gestione di incendi e gas, bruciatori o caldaie, accesso di controllo per macchine di sicurezza, movimentazione materiali e macchine a turbina. Questo prodotto è compatibile per l'uso con estremità rocciose TSXRKYxxEX. Il set comprende 2 pezzi. Riduce i costi di manutenzione e formazione, le stesse parti di ricambio in magazzino, formazione unica per i diversi controllori di automazione programmabili (PAC).




