SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTWDXCAISO MODBUS TAP ISOLATION - TWDXCAISO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Altri
Tipo di accessorio meccanico - Altri
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Zelio Logic
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3595863895360
Codice prodotto
SNRTWDXCAISO
Cod. produttore
TWDXCAISO
Produttore
SNR
Tipo di accessorio elettrico:
Altri
Tipo di accessorio meccanico:
Altri
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Questo prodotto fa parte della gamma Twido, un'offerta di accessori di collegamento per il collegamento seriale RS485. Questa scatola di isolamento della presa di collegamento seriale è adatta per applicazioni di linee prepolarizzate (2 R 620 Ohm), isolamento linea RS485 e adattatore estremità linea (RC 120 Ohm, 1nF). È una scatola di isolamento della presa con alimentazione esterna di 24 VCC. È dotato di morsettiera a vite e 2 connettori RJ45 per il collegamento elettrico. Pesa 0,1 kg. Supporta il montaggio su guida DIN simmetrica da 35 mm. I logic controller Modicon M258 sono progettati per gli OEM (Machine Builders). Parte di Modicon 30% di risparmio di tempo in assemblaggio, cablaggio e messa in servizio.