AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVBF02 VARIO 12 A MAN.NERA LUCCH. - VBF02

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVBF02 VARIO 12 A MAN.NERA LUCCH.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 12 A

  • Numero di poli - 3

  • Versione come interruttore generale -

  • Versione interruttore per manutenzione / riparazione - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110200980

Codice prodotto

SNRVBF02

Cod. produttore

VBF02

Produttore

SNR

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Corrente ininterrotta nominale Iu:

12 A

Numero di poli:

3

Versione come interruttore generale:

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

no

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva lunga

Versione come interruttore di sicurezza:

no

Interbloccabile:

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Adatto al montaggio frontale su perno centrale:

no

Adatto al montaggio frontale con 4 viti:

no

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Motorizzazione opzionale:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Motorizzazione integrata:

no

VBF02 è un interruttore-sezionatore a 3 poli TeSys Vario di Schneider Electric per la commutazione principale in applicazioni motorizzate 4 kW a 400 V AC-23. È costituito daV02 interruttore Vario e da una manovra lucchettabile nera e grigia da montare sullo porta con 4 viti di fissaggio. Assicura una protezione IP65. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed è conforme a Green Premium (RoHS/REACH).