SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVBF1 VARIO 32 A MAN.NERA LUCCH. - VBF1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa
Corrente ininterrotta nominale Iu - 32 A
Numero di poli - 3
Versione come interruttore generale - sì
Colore dell'elemento di comando - Nero
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110449389
Codice prodotto
SNRVBF1
Cod. produttore
VBF1
Produttore
SNR
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Corrente ininterrotta nominale Iu:
32 A
Numero di poli:
3
Versione come interruttore generale:
sì
Colore dell'elemento di comando:
Nero
Versione interruttore per manutenzione / riparazione:
sì
Versione interruttore di arresto di emergenza:
no
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva corta
Versione come interruttore di sicurezza:
no
Interbloccabile:
sì
Versione inverter:
no
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Idoneo per montaggio su guida DIN:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Adatto al montaggio frontale su perno centrale:
no
Adatto al montaggio frontale con 4 viti:
sì
Potenza di commutazione a 400 V:
0 kW
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
690 V
Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:
32 A
Idoneo per il montaggio intermedio:
no
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
10 kA
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
7.5 kW
Motorizzazione opzionale:
no
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
0.384 kA
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:
11 kW
Motorizzazione integrata:
no


