SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVBF2 VARIO 40 A MAN.NERA LUCCH. - VBF2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 40 A
Numero di poli - 3
Grado di protezione IP frontale - IP20
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC - 690 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq - 10 kA
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110449372
Codice prodotto
SNRVBF2
Cod. produttore
VBF2
Produttore
SNR
Corrente ininterrotta nominale Iu:
40 A
Numero di poli:
3
Grado di protezione IP frontale:
IP20
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
690 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
10 kA
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
11 kW