SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVCFXGE1 CASSETTA VUOTA PER VARIO 12-40A ROSSA - VCFXGE1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a parete
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP65
Adatto per arresto di emergenza - sì
Con coperchio trasparente - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110602883
Codice prodotto
SNRVCFXGE1
Cod. produttore
VCFXGE1
Produttore
SNR
Modello:
Montaggio a parete
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP65
Adatto per arresto di emergenza:
sì
Con coperchio trasparente:
no
Larghezza:
90 mm
Profondità:
131 mm
Altezza:
146 mm


