AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIB6031001 BUSSOLA SC DUPLEX MM - VDIB6031001

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIB6031001 BUSSOLA SC DUPLEX MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per fibra di tipo - Multimodale

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - SC-Duplex

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - SC-Duplex

  • Colore - Beige

  • Tipo di fissaggio - Vite / Innesto

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449075642556

Codice prodotto

SNRVDIB6031001

Cod. produttore

VDIB6031001

Produttore

SNR

Adatto per fibra di tipo:

Multimodale

Tipo di connettore del collegamento 1:

SC-Duplex

Tipo di connettore del collegamento 2:

SC-Duplex

Colore:

Beige

Tipo di fissaggio:

Vite / Innesto

Materiale (del corpo):

Plastica

Materiale del manicotto:

Metallo

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Adattatore multimodale duplex SC in fibra ottica con corpo di colore beige. È adatto per collegare e allineare il connettore ottico SC per entrambe le applicazioni: pannelli ottici di interconnessione nelle sale tecniche e placche autoportanti presso la postazione di lavoro. Presenta ghiere in zirconio ceramica e chiavistello a scatto.