AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDICE52508L CAVO 8FO I/E OS2 LSZH 2000M CLASSE - VDICE52508L

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDICE52508L CAVO 8FO I/E OS2 LSZH 2000M CLASSE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Monomodale 9/125

  • Categoria - OS2

  • Numero di fibre - 8

  • Tipo di costruzione - Loose

  • Materiale della guaina esterna - Altri

Confezione

  • 10 M

Serie di prodotti

EAN

7449074761449

Codice prodotto

SNRVDICE52508L

Cod. produttore

VDICE52508L

Produttore

SNR

Tipo di fibra:

Monomodale 9/125

Categoria:

OS2

Numero di fibre:

8

Tipo di costruzione:

Loose

Materiale della guaina esterna:

Altri

Numero di fibre per nucleo:

8

Impermeabile longitudinalmente:

Con protezione anti-roditori:

no

Colore della guaina esterna:

Verde

Impermeabile trasversalmente:

no

Con serracavo:

no

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Cavo privo di metalli:

Resistente ai raggi UV:

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Soffiata:

no

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Resistente agli agenti chimici:

no

Diametro esterno approssimativo:

7.9 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

158 mm

Idoneo per posa interrata:

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

Cavo 8FO int/est loose OS2 9/125 LSZH 2000m EuroClass Eca. gamma: Actassi - tipo di prodotto o componente: Cavo in fibra ottica monomodale - livello euroclass: E. Benefici: Un'offerta composta da prodotti integrati l'uno con l'altro che costituiscono unanaturale continuità per la realizzazione della vostra infrastruttura di rete.... Applicazioni: Il sistema Actassi realizza tutte le infrastrutture di rete in rame ed in fibra ottica per ogni applicazione di tipo interno, offrendo soluzioni differenziantiin ogni specifico ambito, dal piccolo terziazio al data center. Sicurezza di trasmissione, operazioni di manutenzione rapide ed efficienti sono gli elementi distintivi di questa offerta....