SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIR380004 FIX CABLE X5 - VDIR380004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606480627873
Codice prodotto
SNRVDIR380004
Cod. produttore
VDIR380004
Produttore
SNR
Accessorio Fix Cable. sottogamma: FIX family - nome abbreviato: FIX CABLE - tipo di prodotto o componente: blocco cavi - categoria accessori: accessori gestione cavo - quantità per confezione: 5. Benefici: Ogni stanza in una casa può avere scopi diversi durante il giorno. La sala da pranzo o il salotto possono essere un ufficio durante il giorno e si trasformano in un hot spot per la famiglia a cena con uno schermo T Per soddisfare i requisiti di velocità e prestazioni della rete nel presente e nel futuro, l'infrastruttura deve essere basata su una soluzione cablata. Con una base solida come LexCom Home, l'aggiunta della tecnologia wireless per migliorare il comfort individuale non è un problema.... Applicazioni: Ogni kit è equipaggiato per allestire un'installazione con tre punti presa e può essere ampliato fino ad otto punti presa, semplicemente integrando il numero necessario di adattatori Fix RJ45, connettore S-One e patch cord....


