SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A1007 TERMINALE REMOTATO ATV12 & ATV312 IP65 - VW3A1007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Pannello di controllo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Altivar 12
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480075766
Codice prodotto
SNRVW3A1007
Cod. produttore
VW3A1007
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Pannello di controllo
Il terminale remoto è un elemento opzionale per i variatori di velocità della gamma Altivar. Il prodotto è un accessorio di dialogo per i variatori di velocità o i servo-azionamenti. Ha un grado di protezione IP65. Grazie al terminale è possibile posizionare l'interfaccia uomo-macchina dell'azionamento Altivar a distanza sulla porta di un armadio. Temperatura massima di funzionamento: 50 °C. Peso: 275 g. Viene utilizzato per controllare, regolare e configurare il variatore a distanza, visualizzarne lo stato e i codici di errore. È inoltre necessario un cavo di montaggio a distanza VW3A1104Rxx, da ordinare a parte. La gamma ATV12 è semplice da usare e soddisfa i requisiti di base delle macchine.


