AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A1112 KIT DEPORTO TERMINALE VW3A1111 - VW3A1112

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A1112 KIT DEPORTO TERMINALE VW3A1111

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480702242

Codice prodotto

SNRVW3A1112

Cod. produttore

VW3A1112

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Kit di montaggio

Accessorio per variatori di velocità della gamma Altivar. Il kit per montaggio su porta è progettato per il fissaggio del terminale grafico sulla porta dell'armadio e garantisce di base un grado di protezione IP 65/UL Tipo 12. Comprende un utensile di serraggio, una piastra di copertura per mantenere il grado IP65 se non collegato a un terminale, una piastra di montaggio, un RJ45 per terminale grafico. Include inoltre: guarnizione, dado di fissaggio, perno anti-rotazione, RJ45 per cavo di montaggio (10 mmax.), connettore di messa a terra. È necessario un cavo di montaggio a distanza VW3A1104Rxx, da ordinare a parte.