SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A1113 TERMINALE HMI SEMPLIFICATO - VW3A1113

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Pannello di controllo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480702228
Codice prodotto
SNRVW3A1113
Cod. produttore
VW3A1113
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Pannello di controllo
Il terminale con display a testo semplice è un elemento opzionale per i variatori di velocità della gamma Altivar. Il prodotto è un accessorio di dialogo per i variatori di velocità o i servo-azionamenti. Ha un grado di protezione IP21. Il terminale con display a testo semplice può essere collegato e montato sulla parte anteriore del variatore. Temperatura massima di funzionamento: 50 °C. Fornisce una risoluzione di 128 x 64 pixel. Peso: 200 g. Viene utilizzato per controllare, regolare e configurare il variatore, visualizzare i valori attuali (motore, I/O e dati della macchina), memorizzare e scaricare le configurazioni e duplicare la configurazione di un variatore su un'altro. Un kit di montaggio a distanza per il fissaggio sulla porta dell'armadio congrado di protezione IP43 è disponibile come accessorio, da ordinare a parte.


