SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A31403 FILTRO EMC TG6 M2 - VW3A31403

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Filtro
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110689075
Codice prodotto
SNRVW3A31403
Cod. produttore
VW3A31403
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Filtro
Questo filtro EMC è un'opzione per i variatori di velocità della gamma Altivar e i servoazionamenti della gamma Lexium. I filtri di ingresso EMC aggiuntivi consentono ai variatori di soddisfare requisiti più rigidi. La sua corrente nominale è pari a 16 A. Viene utilizzato per ridurre le emissioni condotte sull'alimentazione di linea al di sotto dei limiti delle norme IEC/EN 61800-3 categoria C1 o C2 e per aumentare la lunghezza massima del cavo motore per la categoria C3. Il suo indice di protezione è IP20. Pesa 0.775 kg. Questo filtro EMC aggiuntivo può essere utilizzato solo su sistemi di tipo TN (neutro) e TT (neutro a terra). Può essere montato accanto o sotto il variatore. L'alimentazione del variatore viene quindi collegata direttamente tramite il cavo di uscita del filtro.


