SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A31406 FILTRO EMC TG7 M3/TG7 N4 - VW3A31406

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Filtro
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110689488
Codice prodotto
SNRVW3A31406
Cod. produttore
VW3A31406
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Filtro
Questo filtro EMC è un accessorio opzionale per i variatori di velocità della gamma Altivar e i servoazionamenti della gamma Lexium. Funziona con una corrente nominale pari a 25 A. Viene usato per ridurre le emissioni condotte sulla rete di alimentazioneal di sotto dei limiti delle norme EN 55011 gruppo 1, classe A o B, e IEC/EN 61800-3 categoria C1, C2 o C3. Ha un grado di protezione IP20. Peso: 1,650 kg. Il filtro EMC aggiuntivo può essere utilizzato solo sui sistemi di tipo TN (collegamento neutro) eTT (neutro a terra). Può essere montato accanto o sotto l'unità. L'alimentazione dell'unità viene quindi collegata direttamente tramite il cavo di uscita del filtro.


