SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A3203 SCHEDA I/O DIGITALI ANALOGICI - VW3A3203

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480702525
Codice prodotto
SNRVW3A3203
Cod. produttore
VW3A3203
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Il modulo di espansione I/O consente all'unità di soddisfare le esigenze dell'applicazione che gestisce sensori aggiuntivi o specifici. Grazie al design modulare estraibile, è facile da installare e rimuovere dagli azionamenti Altivar. È compatibile con i modelli Altivar Process ATV600, Altivar Process ATV900 e Altivar Machine ATV340. È compatibile anche con Altivar Easy 610. Dispone di una morsettiera a molla rimovibile da 1,5 mm² / AWG 16.