AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A4423 EMC FILTER FOR ATV312 AND L32 IN=25A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A4423 EMC FILTER FOR ATV312 AND L32 IN=25A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Filtro

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480166907

Codice prodotto

SNRVW3A4423

Cod. produttore

VW3A4423

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Filtro

Il filtro EMC è un accessorio opzionale per i variatori di velocità della gamma Altivar e i servoazionamenti della gamma Lexium. Funziona con una corrente nominale pari a 25 A. Viene usato per ridurre le emissioni condotte sulla rete di alimentazione al di sotto dei limiti delle norme EN 55011 gruppo 1, classe A o B, e IEC/EN 61800-3 categoria C2 e C3. Peso: 0,775 kg. Il filtro EMC supplementare può essere utilizzato solo sui sistemi di tipo TN (massa a neutro) e TT (neutro a terra).