SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A5306 FILTRO DV/DT USCITA IP00 180A - VW3A5306

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli, lato primario - 3
Tensione di esercizio nominale massima Ue - 480 V
Corrente nominale in AC - 180...180 A
Corrente nominale termica Ith con tensione nominale DC - 0 A
Adatto come filtro sinusoidale - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480736735
Codice prodotto
SNRVW3A5306
Cod. produttore
VW3A5306
Produttore
SNR
Numero di poli, lato primario:
3
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
480 V
Corrente nominale in AC:
180...180 A
Corrente nominale termica Ith con tensione nominale DC:
0 A
Adatto come filtro sinusoidale:
no
Grado di protezione (IP):
IP00
Adatto come filtro antidisturbo (per radio interferenze):
no
Adatto come filtro du/dt:
sì
Adatto per il blocco di frequenze radio:
no
Frequenza nominale di commutazione:
2.5 kHz