SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A7105 UNITA DI FRENATURA 400 V 100 KW - VW3A7105

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Unità di frenatura
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606485435824
Codice prodotto
SNRVW3A7105
Cod. produttore
VW3A7105
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Unità di frenatura
L'unità di frenatura è un elemento opzionale per i variatori di velocità della gamma Altivar. Il valore minimo della resistenza da associare è di 2,5 ohm. L'unità di frenatura permette ai variatori Altivar 71 di funzionare in frenatura di arresto o in marcia “generatore” dissipando l’energia nella resistenza di frenatura. Ha un grado di protezione IP20. La protezione termica è fornita da una sonda di temperatura integrata. Peso: 28 kg.